Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superficie protetta in modo permanente. Ruote in gomma piena. Mozzi con cuscinetti a rulli. Le pile di pneumatici possono essere prelevate o depositate direttamente mediante alloggiamenti divaricabili comandabili mediante le impugnature ad asta. I rulli di avviamento all'estremità dei grimaldelli sostengono e facilitano il processo. Adatto per gomme da 450 a 750 mm Ø. Capacità fino a 8 pneumatici o ruote.
Proprietà:
Portata totale (kg): 200
Larghezza della pala (mm): 500-885
Profondità della pala (mm): 575
Larghezza totale (mm): 730
Profondità totale (mm): 1057
Altezza totale (mm): 1510
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 250 x 60
Nota: per diametro delle gomme 450 - 750 mm