{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Alu | |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 40 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 48 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 9,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,06 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203208 10 | |
EAN / GTIN | 4062406565930 | |
Codice del produttore | 203208 10 |