Scala a pioli a 3 sezioni senza traversa 3x12 pioli

Codice art.: 20312
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scala scorrevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 20312
EAN / GTIN 4031405203129
Codice del produttore 020312
Numero-L L90110 1313

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Facile regolazione dell'altezza da piolo a piolo grazie al gancio a innesto con bloccaggio automatico del dispositivo di sollevamento
  • Scala superiore da 2 x 14 pioli con rulli a parete
  • Raccordi guida resistenti alla corrosione
  • Conduttori medi e superiori fino a 3,0 m con pattini per scale nivello®
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 500 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)
  • Nota: In base allo standard, la sezione della scala scorrevole collegata non può essere separata dalla scala per lunghezze superiori a 3,0 m.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 9700 mm
  • Larghezza esterna: 500 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 85 mm
  • Lunghezza estesa: 8660 mm
  • Lunghezza ritratta: 3620 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 3x12 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello