{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master INOX | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 6 | |
Angolo dell’elica | 36 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,12×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 41 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 52 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 19,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Numero di rompitrucioli | 1 | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,4 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203116 20 | |
EAN / GTIN | 4062406783617 | |
Codice del produttore | 203116 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa in HMI GARANT Master INOX con rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
335,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
494 pezzi in magazzino
239,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
235,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Tagliente DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Angolo dell’elica | 36 grado | 35 grado | 35 grado |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente | differente |
Strategia di truciolatura | TPC | HPC | HPC |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente |