{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Alu | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,15×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 48 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 55 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,2 mm | |
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto | 0,114 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203113 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245795 | |
Codice del produttore | 203113 16 |