Disco per troncatura diamantato 300 mm x 3,8 mm

Codice art.: 2030943
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2030943
EAN / GTIN 5706915309430
Codice del produttore 2030943
Numero-L L51190 384

Descrizione

Descrizione:

  • Tecnologia diamantata rivoluzionaria per una durata estrema e massime prestazioni di lavoro
  • La lama può eseguire 1000 o più tagli e dura 30 volte di più rispetto ai dischi da taglio a legante sottile*
  • La lama è tempestata di diamanti e non diminuisce, La profondità di taglio rimane invariata per tutta la sua durata
  • Ha un supporto in acciaio massiccio più resistente per eliminare il più possibile il rischio di rottura
  • LENOX METALMAX™ lavora con meno odori e polvere perché il disco non si consuma come gli abrasivi a legante. Solo il materiale tagliato sviluppa scintille visibili
  • Lavora in un'ampia gamma di materiali, tra cui acciaio, acciaio inox, ghisa, tondo, lamiera, alluminio e metalli non ferrosi
  • *Prestazioni medie del MetalMax™ rispetto a un disco da taglio da 115 x 1 mm con abrasivo allumina legato in un tubo di acciaio al carbonio da 25 mm

Contenuto:

1 Pezzo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello