{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 64 mm | |
Lunghezza complessiva L | 123 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,32 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC su Toolox 44 HRC | 0,071 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197814388 | |
Codice del produttore | 203090 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino
331,76 €
318,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
381,68 €
366,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
378,56 €
364,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
314,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
208 pezzi in magazzino
212,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Colore collarino | verde | blu | blu | verde | verde |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ Tagliente DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Strategia di truciolatura | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
⌀ Codolo Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |