{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiSiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 60 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 72 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 | 0,091 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203087 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569464 | |
Codice del produttore | 203087 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
139,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
249,60 €
174,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
209,04 €
154,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
210,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
248,56 €
182,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ Tagliente DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Angolo dell’elica | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente | differente | differente | differente |
Numero denti Z | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 |