{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiXSi | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,25×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 46 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203047 12 | |
EAN / GTIN | 4045197679482 | |
Codice del produttore | 203047 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC, TiXSi, ⌀ DC: 12mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
371 pezzi in magazzino
92,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
469 pezzi in magazzino
91,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino
189,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |