{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 14 mm | |
Rivestimento | TiXSi | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 36 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 13,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203044 14 | |
EAN / GTIN | 4045197679406 | |
Codice del produttore | 203044 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC 14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino
107,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
198,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
165,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
143,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
186,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
143,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ Tagliente DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente | differente | differente | differente | differente |
Modello | N | N | N | N | N | N |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | 0,096 | 0,1 |
Numero denti Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |