{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 68 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 80 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 24,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 136 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203041 25 | |
EAN / GTIN | 4045197510648 | |
Codice del produttore | 203041 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 25mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
526,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino
312,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
465,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
465,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
305,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,3 mm |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente | differente |