Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan HPC 12 mm

Codice art.: 203029 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Titan
    ⌀ Tagliente DC 12 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 40 grado
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 26 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 38 mm
    ⌀ Posizione libera D1 11,6 mm
    Lunghezza complessiva L 83 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Arrotondamento degli angoli rv 0,2 mm
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in titanio > 850 N/mm2 0,04 mm
    Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 0,05 mm
    Colore collarino rosa fucsia
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 203029 12
    EAN / GTIN 4045197991799
    Codice del produttore 203029 12

    Tabella dati

    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Affilatura speciale con arrotondamento dello spigolo tagliente a forma toroidale.

    Uso:

    Per la fresatura di titanio e leghe di titanio, con elevata silenziosità per la massima durata e prestazioni di asportazione truciolo elevatissime.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Titan" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello