{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master INOX | |
⌀ Tagliente DC | 18 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC; TPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 46 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 17,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,35 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 203007 18 | |
EAN / GTIN | 4045197775795 | |
Codice del produttore | 203007 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master INOX HPC / TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 18mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
239,20 €
146,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
270,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
200,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
281,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
287,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
231,92 €
145,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,25×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura; 0,1×D |
⌀ Posizione libera D1 | 17,5 mm | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | 100 mm | 104 mm | 92 mm | 117 mm | 92 mm |
⌀ Tagliente DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 16 mm |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |