MARTELLO

Codice art.: 202H.1/2
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202H.1/2
EAN / GTIN 3148517524309
Codice del produttore 202H.1/2
Numero-L L60130 3493

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Manico in hickory, supporto sicuro del manico con cuneo in acciaio

Proprietà:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 84
  • Albero: 210.MHB08
  • [kg]: 0,280

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello