Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro INOX M HPC 20 mm

Codice art.: 202996 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Pro INOX
    ⌀ Tagliente DC 20 mm
    Rivestimento TiSiN
    Materiale da taglio HMI
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 38 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,08×D
    Codolo DIN 6535 HB con h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 60 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 74 mm
    ⌀ Posizione libera D1 19,5 mm
    Lunghezza complessiva L 126 mm
    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
    Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,09 mm
    Colore collarino blu
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202996 20
    EAN / GTIN 4062406569204
    Codice del produttore 202996 20

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    240
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    La migliore durata della sua categoria per la lavorazione di acciai resistenti alla corrosione grazie all’innovativo rivestimento e alla geometria di ultima generazione. In particolare per acciai inossidabili ad alta dinamica, ad es. Duplex. Ottimi risultati di asportazione truciolo grazie a elevate velocità di taglio.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Pro INOX" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello