Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC / TPC 16 mm

Codice art.: 202979 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
  • Passo dei taglienti: differente

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,15×D per contornatura; 0,1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC; TPC
Lunghezza taglienti Lc 36 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 40 mm
⌀ Posizione libera D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,3 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 60 HRC 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 60 HRC 0,045 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202979 16
EAN / GTIN 4062406245412

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
115
Acciaio < 1400 N/mm²
P
115
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
30
Acciaio < 65 HRC
H
25
Acciaio < 67 HRC
H
20
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima riduzione della forza di taglio grazie all’elica a 45°.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), da utilizzare su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Nota:

Con materiali > 55 HRC si consiglia di ridurre la profondità di passata ad ap=> 0,25×D...0,5×D.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello