{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | non rivestita | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202680 8 | |
EAN / GTIN | 4045197117786 | |
Codice del produttore | 202680 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finiturain HMI, non rivestita, ⌀ e8 DC: 8mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
222 pezzi in magazzino
31,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino
40,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
125 pezzi in magazzino
38,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
56,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.492 pezzi in magazzino
28,14 €
18,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
160 pezzi in magazzino
56,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestita | non rivestito | non rivestita | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | 90 grado | 45 grado | 45 grado | 90 grado | 90 grado |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM |
Angolo dell’elica | 30 grado | 45 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado |