• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HPC 20 mm

Codice art.: 202551 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento ZOX
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 40 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 98 mm
⌀ Posizione libera D1 19 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Forma del codolo HB
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,12 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,16 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202551 20
EAN / GTIN 4045197271884
Codice del produttore 202551 20

Tabella dati

Alluminio
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
240
Alluminio > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
Materiale ibrido
N
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa robusta per sgrossatura senza dentatura rompitruciolo.
Con nocciolo rinforzato, speciali scanalature e ampie cavità per trucioli lucidate.

Uso:

Per sgrossatura difficile sulla superficie del pezzo e finitura.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello