Fresa in HMI DIN 6535 HB 5 mm

Codice art.: 202510 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
150 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 15 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 20 mm
⌀ Posizione libera D1 4,8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,015 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,02 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202510 5
EAN / GTIN 4045197117212

Tabella dati

Alluminio
N
180
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
105
PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti molto affilati.
Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.
Doppio angolo di spoglia laterale.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello