{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 3,5 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,13 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202296 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197866363 | |
Codice del produttore | 202296 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
275 pezzi in magazzino
19,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
202 pezzi in magazzino
28,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
266 pezzi in magazzino
19,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
139 pezzi in magazzino
28,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
254 pezzi in magazzino
28,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
201 pezzi in magazzino
16,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino
16,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
219 pezzi in magazzino
28,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 90 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,025 mm |
Numero denti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |