{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5,75 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 10 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 17 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 54 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202285 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197931078 | |
Codice del produttore | 202285 5,75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura e finitura in HMI 5,75 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
21,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
17,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
129 pezzi in magazzino
14,75 €
4,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
BGN 44.87
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Flute length Lc | 10 | 10 | 10 | 10 |
Helix angle | 30 | 30 | 30 | 45 |
Type | N | N | N | N |
Feed fz for slot milling in steel < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0.03 | 0.03 |
Corner chamfer width at 45° | 0,1 | 0,2 | 0.2 | 0.1 |
Shank ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |