Fresa per sgrossatura e finitura in HMI TPC 8 mm

Codice art.: 202283 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 41 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 48 mm
⌀ Posizione libera D1 7,4 mm
Lunghezza complessiva L 89 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Forma del codolo HA
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC in alluminio a truciolo corto 0,036 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202283 8
EAN / GTIN 4045197977236

Tabella dati

Alluminio
N
130
Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Alluminio > 10% Si
N
85
PMMA acrile
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb sandwich
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.
Con doppio rompitruciolo per una formazione del truciolo eccellente.

Nota:

ae max. = 0,1×D per la lavorazione TPC.
hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello