{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 32 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 9,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Fattore di correzione per vc | 1,5 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202280 10 | |
EAN / GTIN | 4045197116444 | |
Codice del produttore | 202280 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa in HMI DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 10mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
62,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
236 pezzi in magazzino
54,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 32 mm | 32 mm |
Rivestimento | TiAlN | AlCrN |
⌀ Posizione libera D1 | 9,8 mm | 9,8 mm |
⌀ Tagliente DC | 10 mm | 10 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | 22 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |