{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 54 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202276 5 | |
EAN / GTIN | 4045197865588 | |
Codice del produttore | 202276 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI, non rivestito, ⌀ e8 DC: 5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
14,75 €
4,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino
17,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
285 pezzi in magazzino
14,75 €
4,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
21,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino
20,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 45 grado | 30 grado | 45 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |