Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8,7mm

Codice art.: 202264 8,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8,7 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 11 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Forma del codolo HB
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,05 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202264 8,7
EAN / GTIN 4045197864512
Codice del produttore 202264 8,7

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo simile a DIN 6535 HB.
Risparmiate i costi di riaffilatura:
infatti, conviene utilizzare le mini-frese in HMI fino al limite d’usura, piuttosto che riaffilarle.
Rivestimento migliorato per l'impiego universale su acciaio e ghisa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello