{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202262 2 | |
EAN / GTIN | 4045197864048 | |
Codice del produttore | 202262 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI 2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.174 pezzi in magazzino
14,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
144 pezzi in magazzino
19,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 30 | 30 |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 |
Modello | N | N |
Numero denti Z | 3 | 4 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
⌀ Codolo Ds | 6 | 2 |