{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 2 mm | |
Rivestimento | AlCrN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 45 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202260 2 | |
EAN / GTIN | 4045197863713 | |
Codice del produttore | 202260 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.202 pezzi in magazzino
18,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
879 pezzi in magazzino
14,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino
21,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
318 pezzi in magazzino
22,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | AlCrN | non rivestito | AlCrN | TiAlN |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 90 grado |
Colore collarino | senza | senza | senza | verde |
Normativa | Norma interna | Norma interna | DIN 6527 | Norma interna |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 | e8 |