{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 6 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 27 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 2,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,008 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,01 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202239 3 | |
EAN / GTIN | 4045197964847 | |
Codice del produttore | 202239 3 |