Inserto Professional 50 mm TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4″ E6,3 T20H ()

Codice art.: 20220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Codice articolo 20220
EAN / GTIN 4010995202200
Codice del produttore 20220

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
  • Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.
  • Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
  • Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
  • Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
  • Vantaggi: Punta inserto forata per viti di sicurezza TORX® Tamper Resistant.
  • Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • TORX® Tamper Resistant 1: T20H
  • Lunghezza totale (mm): 50
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello