Scala a pioli 2 pezzi senza traversa 2x14 pioli

Codice art.: 20214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 2×14
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala scorrevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 20214
EAN / GTIN 4031405202146
Codice del produttore 020214
Numero-L L90110 244

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Facile regolazione dell'altezza da piolo a piolo grazie al gancio a innesto con bloccaggio automatico del dispositivo di sollevamento
  • Scala superiore da 2 x 14 pioli con rulli a parete
  • Raccordi guida resistenti alla corrosione
  • Scale fino a 3,0 m con scarpe per scale nivello®
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 8300 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza estesa: 7220 mm
  • Lunghezza ritratta: 4140 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x14 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello