Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu PickPocket con passaggio interno LR HPC 7,7 mm

Codice art.: 202006 7,7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Master Alu
    ⌀ Tagliente DC 7,7 mm
    Rivestimento DLC
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Modello W
    Tolleranza ⌀ nominale e8
    Numero denti Z 3
    Angolo dell’elica 42 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 19 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 25 mm
    ⌀ Posizione libera D1 7,5 mm
    Lunghezza complessiva L 63 mm
    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Arrotondamento degli angoli rv 0,2 mm
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,07 mm
    Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,1 mm
    Colore collarino giallo
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 202006 7,7
    EAN / GTIN 4062406126131
    Codice del produttore 202006 7,7

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    550
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    500
    Alluminio > 10% Si
    N
    450
    PMMA acrile
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    a umido max.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per sgrossatura e finitura.
    Fino a 2× D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
    Possibilità di avanzamenti molto elevati con tuffo verticale.
    Possibilità di ramping fino a 45°.

    Migliore evacuazione del truciolo grazie al passaggio interno centrale per LR. Adatta anche per la foratura grazie alla geometria brevettata.
    Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.

    Vantaggi:

    Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, grande cavità per trucioli.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Alu" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello