{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 14 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,05 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Fattore di correzione per vc | 1,25 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201920 9 | |
EAN / GTIN | 4045197114945 | |
Codice del produttore | 201920 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa in HMI 9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
47,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
104 pezzi in magazzino
36,09 €
9,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino
36,40 €
16,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Colore collarino | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Lunghezza taglienti Lc | 14 | 11 | 11 |
Modello | N | N | N |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |