Cricchetto reversibile a leva articolata 1/2″ 600 mm

Codice art.: 2018934
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2018934
EAN / GTIN 4010886878866
Codice del produttore 2018934
Numero-L L60160 2010

Descrizione

Descrizione:

Ideale per interventi su veicoli commerciali
Con leva di inversione
Angolo di ripresa 7,5 gradi
Impugnatura antiscivolo in materiale bicomponente con foro di sospensione
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Tipo di bloccaggio: Dispositivo di bloccaggio della sfera
  • Coppia (max.) [Nm]: 600 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 42 mm
  • Altezza totale [mm]: 39 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 615 mm
  • Materiale dell'impugnatura: A 2 componenti
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Angolo di rotazione posteriore: 7,5 °
  • Tipo di commutazione: Leva del cambio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Sblocco a pulsante: sì
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello