• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per seghe frontali a gattuccio BIM metallo 152 mm 5 pezzi

Codice art.: 201706110R
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 201706110R
EAN / GTIN 082472201703
Codice del produttore 201706110R
Numero-L L51190 177

Descrizione

Descrizione:

  • Il getto ad alta velocità lungo il tagliente rende la lama più durevole e resistente alla rottura
  • Il brevetto T2™-. La tecnologia riduce le forze di taglio su ogni dente e fornisce un'evacuazione ottimizzata dei trucioli per tagli efficienti in un'ampia gamma di materiali
  • Inoltre, la tecnologia T2™ fornisce una durata 2 volte maggiore rispetto al modello precedente
  • Ogni lama è caratterizzata da una configurazione unica con un angolo del gambo aggressivo e una forma della lama affusolata per aree difficili da raggiungere
  • Il design speciale minimizza l'attrito e l'accumulo di calore durante il taglio della più ampia gamma di materiali metallici

Contenuto:

5 Pezzo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello