{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Tagliente DC | 0,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | H | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,1×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 0,7 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201631 0,5X15 | |
EAN / GTIN | 4062406187446 | |
Codice del produttore | 201631 0,5X15 |