Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Per lo stoccaggio e lo svuotamento di fusti in acciaio da 200 litri. Struttura tubolare in acciaio, imbullonata, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Cinghia di fissaggio per il fissaggio del fusto. Carrello ribaltabile portafusti completo con barra a leva, mobile. Con 2 rulli in acciaio per la rotazione dei fusti. Prelievo dei fusti senza sollevatore mediante ribaltamento con asta a leva. Con 2 rulli in acciaio Ø 50 mm e 500 mm di lunghezza. Per una facile rotazione dei fusti, particolarmente adatto per fusti a parete sottile.2 ruote girevoli 125 x 38 mm e 2 ruote 150 x 40 mm. Freno sulle ruote girevoli Dimensioni esterne LxPxA: 900x615x600mm.
Proprietà:
Portata totale (kg): 250
Larghezza totale (mm): 615
Altezza totale (mm): 600
Gomme: Poliammide
Dimensione ruota (mm): 150 x 40 , 125 x 38
Nota:
secondo EN 1757-3