Gancio a strappo con pezzo di bloccaggio a sgancio rapido 100 mm

Codice art.: 2015781
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile di estrazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2015781
    EAN / GTIN 4036976123975
    Codice del produttore 2015781
    Numero-L L60160 6348

    Descrizione

    Descrizione:

    1 griffa extra-sottile incl. componenti di fissaggio con regolazione rapida; regolazione rapida e facile registrazione delle griffe sulla traversa

    Proprietà:

    • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 27 mm
    • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 2,0 mm
    • Profondità totale del piede del gancio [mm]: 13,5 mm
    • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 7,5 mm
    • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 100 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Freno del gancio presente: no
    • Leva di sgancio rapido disponibile: sì
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
    • Bracci reversibili disponibili: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello