Martello in metallo leggero

Codice art.: 2015110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Codice articolo 2015110
    EAN / GTIN 4017981004305
    Codice del produttore 2015110
    Numero-L L60160 5759

    Descrizione

    Descrizione:

    Forma cilindrica
    Manico in fibra di vetro quasi infrangibile con impugnatura in plastica

    Proprietà:

    • lunghezza totale [mm]: 300 mm
    • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
    • peso testa [g]: 250 g
    • testa Ø 1 [mm]: 40 mm
    • materiale: Alluminio
    • peso netto [kg]: 0,47 kg
    • materiale di cucitura: Fibra di vetro

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello