Pinze per anelli di ritegno esterni angolati di 40-100mm

Codice art.: 2015064
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2015064
EAN / GTIN 4010886878095
Codice del produttore 2015064
Numero-L L60160 4221

Descrizione

Descrizione:

Con molla di richiamo
Con fermo di sicurezza
Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 130 mm
  • Altezza totale [mm]: 20 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 65 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Ø della punta: 2,3 mm
  • Diametro albero [pollici]: 1.5/8-4
  • Diametro albero [mm]: 40-100
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello