Pinze per anelli di ritegno esterni angolati di 3-10mm

Codice art.: 2015021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2015021
EAN / GTIN 4010886878064
Codice del produttore 2015021
Numero-L L60160 4825

Descrizione

Descrizione:

Con molla di richiamo
Con fermo di sicurezza
Acciaio speciale da bonifica al cromo vanadio GEDORE forgiato

Proprietà:

  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Larghezza totale [mm]: 72 mm
  • Altezza totale [mm]: 12 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
  • Lunghezza testa [mm]: 38 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Ø della punta: 0,9 mm
  • Diametro albero [pollici]: 5/32-3/8
  • Diametro albero [mm]: 3-10
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello