Carrello ribaltabile portafusti

Codice art.: 2015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello per fusti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2015
EAN / GTIN 4017976820156
Codice del produttore 2015
Numero-L L90080 750

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Per lo stoccaggio e lo svuotamento di fusti in acciaio da 200 litri. Struttura tubolare in acciaio, imbullonata, verniciata a polvere, blu RAL 5007. Cinghia di fissaggio per il fissaggio del fusto. Carrello ribaltabile portafusti completo con barra a leva, mobile. Con rulli per la rotazione dei fusti. Prelievo dei fusti senza sollevatore mediante ribaltamento con asta a leva. 2 ruote girevoli 125 x 38 mm e 2 ruote 150 x 42 mm. Freno sulle ruote girevoli Dimensioni esterne LxPxA: 900 x 615 x 600 mm.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Larghezza totale (mm): 615
Altezza totale (mm): 600
Gomme: Poliammide
Dimensione ruota (mm): 150 x 40 , 125 x 38

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello