Piastra di misura standard per proiettore di misura Ø 300 mm

Codice art.: 201391
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco reticolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 201391
Codice del produttore 201391
Numero-L L40700 238

Descrizione

Descrizione:

Per la misurazione dei proiettori. Le piastre di misura standard ampliano la gamma di applicazioni e l'efficienza dei proiettori di misura Mitutoyo. Le piastre di misura offrono i seguenti vantaggi: Disponibile nei diametri di 250, 300, 340, 500 e 600 mm per adattarsi ai diametri dello schermo dei proiettori di misura Mitutoyo. Ispezione rapida e semplice di un'ampia gamma di profili e scale, nonché di lunghezze, altezze, parallelismi, angoli, raggi, rastremazioni, posizioni dei fori, diametri e profili di filettature o ingranaggi standardizzati. Tutti i piatti di misura sono realizzati in plastica a bassa distorsione e dotati di un rivestimento protettivo.

Proprietà:

Funzioni: Denti di ingranaggi involuti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello