gancio nero senza pezzo di fissaggio

Codice art.: 2013681
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2013681
    EAN / GTIN 4036976125580
    Codice del produttore 2013681
    Numero-L L60160 6375

    Descrizione

    Descrizione:

    1 piedino griffa sottile per l'impiego in ambiti estremamente stretti
    * S = Piedino griffa di ricambio per ″LO SNELLO″
    ** XS = Piedino griffa di ricambio per ″IL FILIGRANO″
    ** XS = Piedino griffa di ricambio per ″L'ULTRA SOTTILE″

    Proprietà:

    • Larghezza della base del gancio [mm]: 25
    • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 16 mm
    • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,7 mm
    • Profondità totale del piede del gancio [mm]: 9,6 mm
    • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 5 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Freno del gancio presente: no
    • Leva di sgancio rapido disponibile: no
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
    • Bracci reversibili disponibili: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello