{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,3 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201310 10 | |
EAN / GTIN | 4045197863546 | |
Codice del produttore | 201310 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per sgrossatura in HMI, non rivestito, ⌀ e8 DC: 10mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
215 pezzi in magazzino
30,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
271 pezzi in magazzino
42,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 72 mm | 72 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Normativa | DIN 6527 | DIN 6527 |
Materiale da taglio | HMI | HMI |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | 0,09 mm |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |