{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,065 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,09 mm | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201280 16 | |
EAN / GTIN | 4045197112538 | |
Codice del produttore | 201280 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura in HMI DIN 6535 HB 16 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
116 pezzi in magazzino
101,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
64,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
182,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
239 pezzi in magazzino
202,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,5×D per contornatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;0,5×D per contornatura |
Lunghezza complessiva L | 92 | 82 | 92 | 92 |
Normativa | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Lunghezza taglienti Lc | 32 | 22 | 36 | 36 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
⌀ Codolo Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |