Descrizione:
Nera, punte e leva di blocco zincate
La staffa dentata evita che i gambi della pinza si allarghino oltre il campo di lavoro ammesso
Un lavoro sicuro allora è possibile anche in caso di posizioni di montaggio coperte
Perno di arresto sostituibile
Leva di scatto anti-schiacciamento con impugnatura ergonomica, blu isolata a immersione
Lavorazione accurata con tempra in olio e rinvenimento
E-8000 J = Punte di ricambio, coppia
Coppia di punte di ricambio disponibile
Proprietà:
- Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
- Larghezza totale [mm]: 200 mm
- Altezza totale [mm]: 25 mm
- Lunghezza totale [mm]: 590 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
- Processo di tempra [mm]: temprato ad olio e temperato
- Superficie: nero laccato
- Ø della punta: 3,2 mm
- Diametro albero [pollici]: 3.3/8-5.1/2
- Diametro albero [mm]: 85-140
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no