Consigli di ricambio, coppia

Codice art.: 2011697
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2011697
    EAN / GTIN 4010886877562
    Codice del produttore 2011697
    Numero-L L60160 2431

    Descrizione

    Descrizione:

    Punte angolate a 90° Punte e leva di bloccaggio galvanizzate Estremità della leva di bloccaggio isolata ad immersione Con protezione di bloccaggio Bracci di sicurezza rinforzati Precisamente lavorati, temperati ad olio E-8000 A = Coppia di punte di ricambio

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: zincato
    • Ø della punta: 3,2 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Molla di apertura disponibile: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello