{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 0,8 mm | |
Rivestimento | DLC | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / −0,005 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h5 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 1,2 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 12 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 0,78 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al pressofuso | 0,012 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al pressofuso | 0,016 mm | |
Fattore di correzione ap corretto | 0,2 | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 201140 0,8X12 | |
EAN / GTIN | 4045197912824 | |
Codice del produttore | 201140 0,8X12 |