Pinze per crimpare

Codice art.: 2010321
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2010321
EAN / GTIN 4010886876930
Codice del produttore 2010321
Numero-L L60160 5361

Descrizione

Descrizione:

Inserti a pressione asimmetrici per un connessione ottimale
Gli inserti a pressione contrassegnano il connettore in modo da verificare sempre il corretto utilizzo dell'utensile

Proprietà:

  • Calibro del filo AWG: 7-2/0
  • Lunghezza totale [mm]: 500 mm
  • Sezione del filo [mm²]: 10-70
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello