Calibro a scatto senza comparatore 6-7 ″, 6-7

Codice art.: 201-157
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Forcella con comparatore ad alta sensibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 201-157
    EAN / GTIN 4946368051529
    Codice del produttore 201-157

    Descrizione

    Descrizione:

    Con calibri a scatto regolabili è possibile misurare rapidamente e con precisione tutti i tipi di diametri esterni fino a una gamma di 300 mm e offrire i seguenti vantaggi: valutazioni molto semplici buone / NG incudine di metallo duro piatto grande. Corsa incudine 2 mm

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Intervallo di misura: 6 - 7″
    Osservazioni: Per comparatore con albero da 9,52 mm
    Forza di misura: 12-18
    Precisione: ±(0,1+0,4L/100) µm L = lunghezza misurata (mm)
    Consegnato: Con boccola per stelo ø8 mm, software i-Pak, certificato di ispezione.
    Massa: 20 kg g
    Pollici/Metrico: Pollici
    La consegna include: protezione per le mani, arresto pezzo regolabile.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello